Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027798, Stufen-Stehleiter gebördelt 2 x 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-657783
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42470
EAN/GTIN:
     4003866424702
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027798, Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar. , Material: Aluminium , Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen , Geschlossenes Stufenprofil: mit integriertem Führungsrohr , Robuste Stahlscharniere , Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21500 GRAMM
senkrechte Leiterhöhe:
2,15 m
Arbeitshöhe ca.:
3,65 m
untere, äußere Breite:
0,61 m
Stufenanzahl:
2x10
Gewicht ca.:
21,5 kg
Stufenabstand:
21,5 cm
Belastung:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
42470
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,20*
€ 293,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 293,89*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,37*
€ 301,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,32*
€ 305,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,04*
€ 320,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.