| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657837 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10951 EAN/GTIN: 4007248109515 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020420, Ruhebank Modell SYLT Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden. , Material: Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert , Verpackt: in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung , 3-Sitzer , Mit Sitz-/Rückenverstärkung , 2 Untergestelle , 9 Mehrkammerprofile, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14500 GRAMM | Länge: | 1500 mm | Farbe: | weiß | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,17* | € 140,10* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,05* | € 148,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,87* | € 150,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,56* | € 153,83* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,84* | € 163,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|