Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015367, Rundschlinge doppelmantel3000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-660307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRSK30002
EAN/GTIN:
     4332163728610
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 3000 kg
rundschlinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015367, Rundschlinge mit Doppelmantel * Nutzlänge entspricht „einfach direkt“. Die Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Norm: DIN EN 1492-2 , Tragfähigkeit: farbcodiert , Tonnenstreifen: eingewebt , Ausrüstung: abriebfest , Mit Betriebsanleitung , Oberflächenschonend, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
602 GRAMM
Nutzlänge*:
1 m
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
6000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
2400 kg
Farbcodierung:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00015367, RUNDSCHLINGE, 4262404277, 4332163728610, RSD3000-2, 624224, 1504502
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,55*
Lager 260
317
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,64*
14 Tage
344
1
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,83*
2 Tage
317
1
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.