Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel3000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel3000 kg, U: 2m, N:1,0m
Rundschlinge doppelmantel3000 kg, U: 2m, N:1,0m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163728610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163728610
EAN/GTIN:
     4332163728610
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 3000 kg
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1,0 m
Umfang:
2 m
Farbcodierung:
gelb
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Breite Schlinge ca.:
50–55 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 4332163728610, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
344
1
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,56*
€ 7,80*
15 Tage
344
1
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 7,89*
2 Tage
344
1
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,91*
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.