Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Doppelmantel, 3000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Doppelmantel, 3000 kg, U: 2m, N:1,0m
Rundschlinge Doppelmantel, 3000 kg, U: 2m, N:1,0m
Artikel-Nr.:
     5417B-328853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163728610
EAN/GTIN:
     4332163728610
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 3000 kg
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Tragfähigkeit Farbcodiert:
Ja
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit direkt:
3000
Tragkraft einfach, direkt:
3000
Umfangslänge:
2
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Breite:
50 - 55 mm
Länge:
1 m
Umfang:
2 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Schlingenbreite ca.:
50-55 mm
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbcodierung:
gelb
Farbe:
gelb
Gurtbreite:
50 - 55 mm
Doppelmantelschlinge:
ja
Tragfähigkeit umgelegt:
6000
Tragfähigkeit geschnürrt:
2400
Nutzlänge:
1 m
Tragfähigkeit:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge doppelmantel3000 kg,U:2 m,N:1m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,53*
9 Tage
269
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,55*
6 Tage
317
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,64*
14 Tage
344
1
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,83*
2 Tage
317
1
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.