Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019338, Lochplatte 495x457 mm lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-663427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14025115.16E
EAN/GTIN:
     4025002772522
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019338, perfo-Lochplatte RAL 7035 lichtgrau Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen. , Material: Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf derRückseite , Lochung: 9,2x9,2 mm, symmetrisch , Loch-Abstand: 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2500 GRAMM
Maße BxH:
495x457 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Lochung:
9,2x9,2 mm
Lochabstand:
38 mm
Herstellerartikelnummer:
14025115.16E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 00019338, LOCHPLATTE, 4025002772522, 1493733
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 6,90*
ab € 31,79*
€ 44,11*
3 Tage
31
€ 4,79*
ab € 32,75*
€ 45,12*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 32,60*
€ 45,16*
€ 4,90*
ab € 32,11*
€ 45,85*
Lager 260
36
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,89*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 17,03*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,55*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,41*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,65*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,79*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,87*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,06*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,03*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 3,04*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,97*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,29*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,58*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,81*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.