Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019342, Lochplatte 495x457 mm enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-663431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14025115.11E
EAN/GTIN:
     4049751143693
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019342, perfo-Lochplatte RAL 5010 blau Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen. , Material: Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite , Lochung: 9,2x9,2 mm, symmetrisch , Loch-Abstand: 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Maße BxH:
495x457 mm
Lochung:
9,2x9,2 mm
Lochabstand:
38 mm
Herstellerartikelnummer:
14025115.11E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 00019342, LOCHPLATTE, 4049751143693, 1495605
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 43,99*
3 Tage
46
€ 4,79*
ab € 32,71*
€ 45,01*
2 Tage
63
€ 7,90*
ab € 32,60*
€ 45,05*
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 45,74*
Lager 260
53
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,89*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 17,03*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,55*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,41*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,65*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,79*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,87*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,06*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,03*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 3,04*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,97*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,29*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,58*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,81*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.