Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027056, Schublade 54x36E H200/200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-663906
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.093.010
EAN/GTIN:
     7612269025415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027056, Schublade für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtblau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 918x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 5012 lichtblau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20533 GRAMM
Fronthöhe (C):
200 mm
Nutzhöhe:
182,5 mm
Mantelhöhe:
176,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.093.010
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,59*
€ 230,70*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,63*
€ 230,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 231,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 234,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 240,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,76*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,62*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 62,10*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,32*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,39*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,54*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,62*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,49*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 13,65*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,42*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.