| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-664595 Herst.-Nr.: FHR300-05 EAN/GTIN: 4260151125762 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900019925, Fassheber FHR300 Der Fassheber wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt. ,Greifmechanismus: selbstschließend , Auslegerabstand: breit, zum Umfahren von Europaletten und zurdirekten Aufnahme von Fässern , Hub: kraftschonend mit Fußpumpe , Absenkung: stufenlos mit Drehknauf , Bremse: Feststellbremse , Rollen: Polyurethan , Lackierung: RAL 5012 lichtblau, Fabrikat: Gesutra Weitere Informationen: | | Modell: | FHR300 | Tragfähigkeit: | 300 kg | Ausführung: | Heben | Fassart DIN: | 208 l | Höhe max.: | 1825 mm | Höhe min.: | 1590 mm | Breite Ausleger: | 830 mm | Herstellerartikelnummer: | FHR300-05 | Herstellername: | Gesutra GmbH | Markenname: | HanseLifter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,09* | € 749,97* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,26* | € 776,07* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 700,29* | € 789,33* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 876,56* | € 973,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 933,64* | € 1.036,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|