Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheberoller FHR300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305068
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     FHR300
EAN/GTIN:
     4260151125762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer

Der selbstschliessende Greifmechanismus des Fassheberoller FHR300 macht das Aufnehmen von 208 l Fässern besonders leicht. Ein leichter Hub über die Fusspumpe und die Möglichkeit über einen Drehknauf das Fass dosiert abzulassen sind weitere Argumente für den Fassheberoller FHR300. Mit diesem Gerät können 208 l Fässer sowohl vom Boden als auch von der Palette einfach gehoben und transportiert werden. Die Rollen sind aus hochwertigem Polyurethan.

  • Leichtes Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern von Paletten
  • bis 300 kg Tragfähigkeit
  • kraftschonendes Heben über die Fusspumpe
  • stufenloses Absenken am Handhebel
  • breiter Auslegerabstand zum Umfahren von Paletten und direkter Aufnahme von Fässern
  • selbstschliessender Greifmechanismus
  • Feststellbremse
  • hochwertige Polyurethan-Rollenausstanttung
  • Fassarten: 208 l DIN
  • Höhe Hubgerüst: 1825 mm/1590 mm
  • Hub (Fassunterkante): 800 mm
  • Lichte Fahrwerksbreite: 830 mm
  • Masse: L 1160 x B 980 x H 1590 mm
  • Gewicht: 75 kg
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
Ja
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Hubantrieb:
Fusspumpe
Aufnahme durch:
Greifmechanismus
Fahrwerk:
4 Räder
Für Fassdurchmesser:
585 mm
Anwendung:
Fasshebung
Lichte Fahrwerksbreite:
830 mm
Tiefe:
980 mm
Fasstyp:
Stahlsickfass
Material:
Stahl
Feststellbremse:
Ja
Hubfunktion:
Heben/Absenken
Tragkraft:
300 kg
Höhe:
1590 mm
Gewicht:
75 kg
Breite:
1160 mm
Weitere Suchbegriffe: stapleranbau fassgreifer, 305068, 305068-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,48*
€ 747,52*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,39*
€ 780,10*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,42*
€ 786,62*
€ 4,95*
ab € 872,19*
€ 970,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 932,15*
€ 1.032,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,54*
€ 1.228,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,00*
€ 1.222,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,91*
€ 1.182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,50*
€ 1.152,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,15*
€ 1.109,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.