Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber FHR300 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber FHR300 300 kg
Fassheber FHR300 300 kg
Fassheber FHR300 300 kg
Fassheber FHR300 300 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5616265
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     FHR300-05
EAN/GTIN:
     4260151125762
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer
Fassheber Modell FHR300 • Greifmechanismus: selbstschließend • Hub: kraftschonend mit Fußpumpe • Absenkung: stufenlos mit Drehknauf • Bremse: Feststellbremse • Rollen: Polyurethan • Lackierung: RAL 5012 lichtblau • Auslegerabstand: breit, zum Umfahren von Europaletten und zur direkten Aufnahme von Fässern Hinweis: Für Stahlsickenfässer, DIN 208 l.
Weitere Informationen:
Markenname:
HanseLifter
WGNr.:
259
Herstellerartikelnummer:
FHR300-05
Herstellername:
Gesutra GmbH
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhe max.:
1825 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: stapleranbau fassgreifer, Fasstransportwagen, Fass-Zubehör, Fasshubwagen, Fassgreifer, Fasshandling, Fasswender, 9900019925, 00019925
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,48*
€ 747,52*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,39*
€ 780,10*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,42*
€ 786,62*
€ 4,95*
ab € 872,19*
€ 970,15*
Frei Haus
ab € 932,15*
€ 1.032,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,52*
€ 889,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,24*
€ 879,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,55*
€ 851,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,30*
€ 828,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,48*
€ 794,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.