Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020899, Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260B-665039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17063
EAN/GTIN:
     4260061899937
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020899, Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion Diese Arbeitsplatzmatte wird für den Arbeitsplatz in der Industrie, an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten eingesetzt. Eigenschaften , Ergonomisch: Massierende Noppen-Oberfläche beugt Ermüdungserscheinungen vor , Stolperschutz: abgeschrägte Ränder , Rutschhemmung , Trittschall- und Geräuschedämmung , ESD , Schwer entflammbar Brandschutzklasse 1 , Nassbereich , Chemikalienresistent , Rutschsicherheit DIN R10 , Sehr gute Stehergonomie , ESD ableitend , Maßanfertigung Technische Daten , Ausführung: geschlossen , Flammschutz: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 , ESD-Ableitung: IEC 61340-4-1, < 108 omega , Optional: Sonderformen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD + B1
Maße:
0,95x1,25 m
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Temperaturbeständig:
-40 bis +80 °C
Materialstärke:
14 mm
Gewicht:
5,5 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
17063
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,99*
€ 170,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 170,31*
€ 5,50*
ab € 142,78*
€ 172,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,47*
€ 172,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,67*
€ 174,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17061
ab € 68,63*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.