Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion 95x125cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion 95x125cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion 95x125cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion 95x125cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion 95x125cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion 95x125cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT17063
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17063
EAN/GTIN:
     4260061899937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
  • YOGA ERGO FIRE und YOGA ERGO STAT in Einem: YOGA ERGO FUSION zeichnet sich durch schwere Entflammbarkeit und sehr gute Ableitfähigkeit aus.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplätzen, in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen), an ESD-Arbeitsplätzen
  • silikonfreie, schwer entflammbare (B1) Arbeitsplatzmatte mit sehr guter Ableitfähigkeit für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten
  • in Sonderformen und Sondergrößen erhältlich
  • lärmdämmende und rutschfeste Oberfläche
  • verringertes Stolperrisiko durch allseitig abgeschrägte Seitenränder
  • bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl (bitte Testmuster anfordern)
  • isoliert gegen kalte Böden
  • temperaturbeständig von -40 Grad C bis +80 Grad C
  • befahrbar (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
  • gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130)
  • gute Drainage und Lüftung / V10 (DIN 51130)
  • sehr gute Ableitfähigkeit / ESD 1 x 10/5 - 10/7 Ohm (DIN IEC 61340-4-1)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für ESD-Arbeitsplätze
Bruttogewicht:
6.4000 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
95 cm
Produktlänge:
125 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R10
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, antistatikmatten schwarz, anti statik matte, miltex arbeitsplatz-bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Trockenarbeitsplatzmatte, Werkstattmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,99*
€ 170,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 170,31*
€ 5,50*
ab € 142,78*
€ 172,46*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,47*
€ 172,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,67*
€ 174,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17061
ab € 68,63*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.