Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Artikel-Nr.:
     4012-777954
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17063
EAN/GTIN:
     4260061899937
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
YOGA Ergonomie

Ergonomischer Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
Ausführung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ B1+ESD
Maße:
950x1250 mm
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte schwarz, antistatik matte, 30621475, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,31*
€ 170,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 170,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,10*
€ 171,86*
€ 5,50*
ab € 142,78*
€ 171,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,04*
€ 173,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17061
ab € 68,66*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.