Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 95x125cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777954
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17063
EAN/GTIN:
     4260061899937
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
YOGA Ergonomie

Ergonomischer Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
Ausführung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ B1+ESD
Maße:
950x1250 mm
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, antistatikmatten schwarz, anti statik matte, miltex arbeitsplatz-bodenbelag, 30621475, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,99*
€ 170,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 170,31*
€ 5,50*
ab € 142,78*
€ 172,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,47*
€ 172,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,67*
€ 174,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17061
ab € 68,63*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.