Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020850, Cobagrip Bodenbelag 5mm, 1m, gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-665052
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GRP070004N
EAN/GTIN:
     5013745999787
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020850, Arbeitsplatzbodenbelag COBAgrip Treppenwinkel, gelb Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Vorteile: Sicherung bei Rutschgefahren, kostengünstige Ausbesserung von Fußböden. Eigenschaften , Oberfläche: Silizium-Carbid, geraut für festen Halt, resistent gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien , Merkmale: robust, widerstandsfähig, langlebig, flammhemmend, UV-stabil , Rutschsicherheit: auf Treppen, Fußwegen, Rampen, Gangways, Brücken, Podesten , Verarbeitung: einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben , Reinigung: Hochdruckreiniger , Eigenschaften: erhöhte Rutschsicherheit auf Treppenstufen , Einsatz: neue Treppen, zur Nachrüstung , Auffällige Farbe für erhöhte Sicherheit , Material-Stärke: 5 mm, GFK-Basis: 3 mm, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Größe:
1 m
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
GRP070004N
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,26*
€ 27,87*
14 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,19*
€ 29,07*
Lager 260
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 33,19*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,93*
€ 34,74*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,50*
€ 36,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,19*
€ 39,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,95*
€ 39,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,01*
€ 36,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,03*
€ 35,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,23*
€ 34,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,41*
€ 29,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.