| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-333415-YY Herst.-Nr.: GRP070004N EAN/GTIN: 5013745999787 |
| |
|
| | |
| COBA Antirutsch-Treppenkantenprofil COBAGRiP® Stair Nosing, HxBxL 5,5 x 1.000 x 55 mm, gelb Schutz vor Ausrutschen auf Treppenstufen im Innen- sowie Außenbereich: Das bietet das GFK-Antirutsch-Treppenkantenprofil COBAGRiP® Stair Nosing – die Siliziumkarbid-Oberfläche mit Rutschhemmklasse R13 nach DIN 51130 macht es möglich. Erhöht die Sicherheit auf Treppenstufen Siliziumkarbid-Oberfläche mit Rutschsicherheit R13 nach DIN 51130 Signalfarbe für erhöhte Sichtbarkeit Für den Innen- und Außenbereich geeignet Einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben Verwendbar auf neuen Treppenstufen, aber auch zum Nachrüsten In verschiedenen Größen erhältlich Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = nein Stoßdämmend = nein Trittschalldämmung = nein Vibrationsmindernd = nein Befahrbar = ja Schwer entflammbar = nein Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = nein Farbe = gelb Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Breite = 1.000 mm Weitere Informationen: | | Antirutsch: | ja | Breite: | 1000 mm | Farbe: | gelb | Anti-Ermüdend: | nein | Befahrbar: | ja | Drainage und Belüftung: | nein | Erweiterbar: | nein | ESD-Ausführung: | nein | Geeignet für Nassbereich: | nein | Material: | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | Schwer entflammbar: | nein | Stoßdämmend: | nein | Trittschalldämmung: | nein | Vibrationsmindernd: | nein | HEIGHT GRO: | 175.00 mm | WIDTH GRO: | 1050.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,23* | € 29,14* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Meter | € 4,95* | ab € 24,34* | € 33,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 24,79* | € 34,92* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,42* | € 36,21* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 42,40* | € 56,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|