Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Artikel
9900021806, ARBEITSTISCH STATIONAER TYP 400202/ 1500 X 700 MM (BXT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-665515
Hersteller:
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
Herst.-Nr.:
9991150075
EAN/GTIN:
4014641020095
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021806, Kombiwerkbank (Serie V) 1500 mm, ohne Schublade, lichtgrau Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Plattenstärken: 40, 50 mm , Breite: 1500 mm, auf Anfrage auch 4050 mm , Füße: 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm , Komplett montiert , Lackierung: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Plattenmaße BxTxH:
1500x700x50 mm
Herstellerartikelnummer:
9.991.150.075
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt)
>
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
arbeitstisch 1500x700mm
,
montagewerkbank
,
montagewerkbank anke
,
00021806
,
ARBEITSTISCH
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,86*
€ 361,78*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,08*
€ 361,78*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,04*
€ 363,46*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,11*
€ 390,37*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,65*
€ 412,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,70*
€ 482,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsplatte für Werkbank, Rotbuchenplatte massiv, Breite 1500 mm, Stärke 40 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 176,39*
Zubehör
Arbeitsplatte für Werkbank, Rotbuchenplatte massiv, Breite 1500 mm, Stärke 50 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 222,27*
Zubehör
Arbeitsplatte für Werkbank, Stahlblechbelagplatte, Breite 1500 mm, Stärke 50 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 326,58*
Zubehör
Arbeitsplatte für Werkbank, Universalbelagplatte, Breite 1500 mm, Stärke 50 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 330,34*
Zubehör
CEE-Steckdose 5-polig mit Deckel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,19*
Zubehör
Ein-/Ausschalter 2-polig beleuchtet
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,10*
Zubehör
Energieaufsatz B 1500xT90xH170mm 1xSchuko/CEE/DL/Ein-Aus
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,90*
Zubehör
Energieaufsatz B 1500xT90xH170mm 2x Schuko/1x Druckluft
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,38*
Zubehör
Energieaufsatz B 1500xT90xH170mm 2xSchuko/1xCEE/1xSicher.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 258,92*
Zubehör
Energieaufsatz B1500xT90xH170mm unbestückt
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,49*
Zubehör
Erdungsbuchse gelb-grün 4mm
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,98*
Zubehör
FehlerstromschutzschalterFI 25 A 30 mA 230 V
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,65*
Zubehör
FehlerstromschutzschalterFI 25 A 30 mA 400 V
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,78*
Zubehör
Not-Aus-Taste mit Schlüssel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,17*
Zubehör
Not-Aus-Taste ohne Schlüssel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen