Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028526, Stapelkipper Typ BSK 30 orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666532
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462007758
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028526, Stapelkipper, Typ BSK, RAL 2000 Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,30 m³
Maße LxB*xH:
800x600x600 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht lackiert:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 30, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,77*
€ 260,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 261,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,74*
€ 268,24*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,44*
€ 268,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,30*
€ 280,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 30
ab € 73,30*
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 227,84*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 276,89*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,75*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 277,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.