Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028536, Stapelkipper BSK 150 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666541
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-05-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462008144
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028536, Stapelkipper, Typ BSK, verzinkt Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden Abbildungen zeigen auch lackierte Ausführungen (Beispielbilder)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
1,50 m³
Maße LxB*xH:
1200x1500x1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lack./verz.:
151/162 kg
Gewicht:
162 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 150 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,62*
€ 869,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,26*
€ 869,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,89*
€ 895,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,66*
€ 911,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,53*
€ 926,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,90*
€ 1.103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,78*
€ 1.101,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,99*
€ 1.081,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,87*
€ 1.061,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,53*
€ 1.027,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 150, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 476,93*
Zubehör
Eurokraft
587835
ab € 495,67*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-2
ab € 494,34*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-1
ab € 481,74*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-4
ab € 494,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.