Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028565, Kippmulde KK 600l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666619
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462032392
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028565, Kippmulde, RAL 2000 Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. , Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Mittels Stapler leicht versetzbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben), Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen und Rollen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
600 l
Mulde:
kastenförmig
Maße LxBxH:
1390x840x905 mm
Schüttkantenhöhe:
520 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
114 kg
Herstellerartikelnummer:
KK 600l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,91*
€ 635,16*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,83*
€ 689,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,62*
€ 689,65*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 614,844*
€ 690,324*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,67*
€ 693,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,80*
€ 811,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,18*
€ 784,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,09*
€ 764,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.