| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666703 Herst.-Nr.: 4541-11-0000-1 EAN/GTIN: 4052462040106 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028600, Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN, RAL 2000 Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden Beispielabbildung, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 800 l | Mulde: | kastenförmig | Maße LxBxH: | 1420x910x975 mm | Schüttkantenhöhe: | 560 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 525/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht lackiert: | 127 kg | Herstellerartikelnummer: | SKK 800 l RAL 2000 | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, 00028600, SPÄNE-KIPPMULDE |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,47* | € 710,48* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 643,58* | € 710,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,16* | € 710,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 634,85* | € 712,17* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 693,30* | € 762,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|