| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666704 Herst.-Nr.: 4541-11-0000-7 EAN/GTIN: 4052462040212 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028607, Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN, verzinkt Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 800 l | Mulde: | kastenförmig | Maße LxBxH: | 1420x910x975 mm | Schüttkantenhöhe: | 560 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 525/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht: | 137 kg | Herstellerartikelnummer: | SKK 800 v | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, bauer kippbehälter verzinkt, spänebehälter bauer, spänebehälter, 00028607, SPÄNE-KIPPMULDE |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,45* | € 784,87* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,49* | € 784,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,44* | € 784,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,27* | € 800,36* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,03* | € 842,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|