Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900025140, Saalbesen Elaston 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-666983
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2342.00
EAN/GTIN:
     4250560509451
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900025140, Industrie-Saalbesen, Elaston , Einsatzgebiet: grober Schmutz , Art: grobe Kunstborste, rot, verschiedene Elastizitäten und Stärken , Eigenschaften: extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle , Für Stiel-Ø: 24 mm, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
GEWICHT:
710 GRAMM
Ausführung:
mit Stielloch
Material:
Flachholz
Breite:
500 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Herstellerartikelnummer:
2342.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle Profi Brush
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen nölle elaston 50 cm, baubesen, baubesen elaston, 00025140, SAALBESEN, 4249002104, 4250560509451, 2342.00, 636941, 1472546
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,62*
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 5,01*
1 Tag
103
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,63*
1 Tag
103
1
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.