Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 50 cm
Saalbesen Elaston 50 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-285035
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2342.00
EAN/GTIN:
     4250560509451
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Elaston mit Stielloch

Harte Elastonborste
Sehr strapazierfähig, nassfest, Sattelholz, für Stiel-Ø 24 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Elaston
Holz:
Sattelholz
Herstellerartikelnummer:
2342.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,62*
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 5,01*
Lager 6C8MS
103
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,63*
1 Tag
103
1
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.