Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 50 cm
Saalbesen Elaston 50 cm
Artikel-Nr.:
     4012-285035
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2342.00
EAN/GTIN:
     4250560509451
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Elaston mit Stielloch

Harte Elastonborste
Sehr strapazierfähig, nassfest, Sattelholz, für Stiel-Ø 24 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Elaston
Holz:
Sattelholz
Herstellerartikelnummer:
2342.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,67*
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 5,01*
1 Tag
103
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,63*
Lager 4012
103
1
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.