Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saal-/Werkstatt-/Straßenbesen NÖLLE, Werkstattbesen, Arenga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612501_0065_0067_B_zoom.jpg
612501_0065_0067_B_zoom.jpg
612501_0065_0067_B.jpg
Noelle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612501 0066
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2342.00
EAN/GTIN:
     4250560509451
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Ausführung:- besonders stabiler Feger für groben Schmutz- glatt- langer Materialschnitt- Sattelholz mit Stielloch, Stiel-Ø 28 mm mit Konus- nassfest Technische Eigenschaften: Breite mm: 500 Herstellerartikelnummer: 2342.00
Weitere Informationen:
Breite mm:
500
Herstellerartikelnummer:
2342.00
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen nölle elaston 50 cm, baubesen, baubesen elaston, 760612501 0066, 2342.00, 612501 0066
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,62*
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 5,01*
1 Tag
103
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,63*
1 Tag
103
1
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.