Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028684, Kippbehälter m. Abrollsys0,5 cbm,1420x1008x1070,la


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-667324
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462019713
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028684, Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK 50-100 (RAL 2000) Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Mit Gabelhubwagen transportierbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
AK 50
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
1420x1010x1070 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/91 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
169 kg
Herstellerartikelnummer:
AK 50 lack.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, kippbehälter 500 l, 00028684, KIPPBEHÄLTER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,17*
€ 720,72*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,55*
€ 741,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,59*
€ 741,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,46*
€ 747,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,28*
€ 787,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,84*
€ 937,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,81*
€ 922,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,74*
€ 896,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,23*
€ 877,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,28*
€ 854,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,67*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,80*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,83*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 288,98*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,46*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.