Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028671, Kippbehälter m. Abrollsys0,9cbm,1260x1570x835mm,vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-667335
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462027060
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028671, Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®, verzinkt Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahlblech, 3 mm , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.Abbildungen zeigen auch lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,90 m³
Maße LxBxH:
1260x1570x835 mm
Einfahrtaschen Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
178 kg
Herstellerartikelnummer:
EXPO 900 vzk.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,22*
€ 826,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,45*
€ 852,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,98*
€ 852,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,84*
€ 859,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,00*
€ 906,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,09*
€ 1.078,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,37*
€ 1.065,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,69*
€ 1.040,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,01*
€ 1.022,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,00*
€ 1.006,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,80*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,12*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,90*
Zubehör
Widex Selection
ö + w bis 0,9 mn
ab € 63,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,67*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,80*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,83*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 288,98*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,46*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 190,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.