Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026634, Werkbank B2000xT700 m.1 Sbl. 180,1 Tür 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668381
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8152A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376973313
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026634, Werkbank (mit 1 Schublade, 1 Tür), Tiefe 700 mm Die Werkbänke gibt es in 700 mm Tiefe. , 1 Schublade 180 mm (Tragkraft 50 kg), 1 Tür 360 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte,Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen: Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 % , Türen: selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180° ,Ergo-Script® Griffleisten: mit Beschriftungsstreifen, integriert , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Flächenlast: max. 1250 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrauund RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
2000x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03 8152A1-207B4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,82*
€ 777,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,88*
€ 777,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,37*
€ 780,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,07*
€ 785,82*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 724,29*
€ 820,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,82*
€ 935,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,71*
€ 924,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,93*
€ 906,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,00*
€ 877,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,38*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 139,55*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,82*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,41*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,07*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,70*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,05*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,39*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,78*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,97*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,47*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,29*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.