Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Flügeltür, HxBxT 840 x 2.000 x 70 460355-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-460355-YY
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
03-8152A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
4040376973313
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Flügeltür, HxBxT 840 x 2.000 x 700 mm, 1 x 90%-Auszug-Schublade, ErgoScript Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 98 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
1
Türen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
98 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
112.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
... >
Werkstatteinrichtung
>
Werkbänke
>
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Unterbau-Container, 1 Flügeltür, 1 Schublade, Höhe 840 mm
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Höhenverstellbare Werkbank
,
ergonomische Werkbank
,
rau kastenwerkbank
,
kastenwerkbank
,
standardwerkbank länge 2m
,
Werkbänke
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,82*
€ 777,74*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,88*
€ 777,74*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,37*
€ 780,85*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,07*
€ 785,82*
Lager 4445
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 724,29*
€ 820,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,87*
€ 976,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,09*
€ 972,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,66*
€ 951,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,50*
€ 920,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,29*
€ 861,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B2000xT300xH375mm
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,38*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 10,76*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 2000mm
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 139,55*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 4 System-Stützen, für Produktbreite 2000 mm
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,82*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz, B2000xH100xS15mm
Rau
09-BB2000
ab € 38,41*
Zubehör
Einteilungsset 14 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-14
ab € 30,39*
Zubehör
Einteilungsset 15 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-15
ab € 50,07*
Zubehör
Einteilungsset 26 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
09-200-26
ab € 39,70*
Zubehör
Einteilungsset 34 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-34
ab € 112,05*
Zubehör
Einteilungsset 35 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-35
ab € 123,39*
Zubehör
Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz, Verstellbereich+200mm(1Satz=4Stück)
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,78*
Zubehör
Lochplatte zur Werkbankmontage, B2000xT15xH450mm
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,97*
Zubehör
Rollensatz mit Expander, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,47*
Zubehör
Rollensatz mit Expander, 4 Lenkrollen mit Feststeller
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,29*
Zubehör
Schraubstock, Backenbreite120mm
Rau
09-SS120
ab € 179,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen