Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029526, Luftpo.-Versandt,VE100, 170x265mm, C5, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6130123
EAN/GTIN:
     4053569141161
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029526, Luftpolster-Versandtasche Die Luftpolster-Versandtaschen sind sehr reißfest und für hohe Belastungen ausgelegt. Sie eignen sich für alle Produkte, die einen besonderen Polsterschutz benötigen. , Verschluss: selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar , Umweltgerechte Entsorgung: da Papier undFolie leicht voneinander zu trennen sind , Farbe: wahlweise in braun oder weiß Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Innenmaß LxB:
180x265 mm
Außenmaß LxB:
200x275 mm
Passend für DIN:
C5
Gewicht:
21 g
Farbe:
weiß
VE/Stück:
100
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 55,98*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,01*
€ 56,26*
32 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,41*
€ 57,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,98*
€ 66,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,03*
€ 57,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.