Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpo.-Versandt,VE100, 170x265mm, C5, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpo.-Versandt,VE100, 170x265mm, C5, weiß
Luftpo.-Versandt,VE100, 170x265mm, C5, weiß
Luftpo.-Versandt,VE100, 170x265mm, C5, weiß
Artikel-Nr.:
     302blb-5817824
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130123
EAN/GTIN:
     4053569141161
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtasche • Reißfest, für hohe Belastungen ausgelegt • Verschluss: selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar • Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe Hinweis: Umweltgerechte Entsorgung da Papier und Folie leicht voneinander zu trennen sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Made in Germany:
ja
Gewicht:
21 g
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 55,98*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,01*
€ 56,26*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,41*
€ 57,35*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,35*
€ 68,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,41*
€ 51,66
pro Packung
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.