Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029515, Vollpapp-VersandtVE100, 175x250mm, A5, 500g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-668970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030026
EAN/GTIN:
     4053569141710
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029515, Vollpapp-Versandtasche Die Vollpapp-Versandtaschen sind ideal für Porto optimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Das geringe Eigengewicht mit der hochwertigen Vollpappe mit Knick und umlaufendem Kantenschutz sorgt für einen sicheren Versand. , Aufreißperforation: mit Selbstklebeverschluss und Verschlussclip , Farbe: wahlweise in braun oder weiß , Variable Füllhöhe: bis ca. 20 mm Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße*:
170x240 mm
Passend für DIN:
A5
Gewicht:
49 g
Qualität:
500 g/m²
Farbe:
weiß
VE/Stück:
100
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 73,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,58*
€ 73,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 74,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,07*
€ 86,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,59*
€ 86,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,65*
€ 82,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,77*
€ 79,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,67*
€ 66,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.