Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-VersandtVE100, 175x250mm, A5, 500g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapp-VersandtVE100, 175x250mm, A5, 500g/qm
Vollpapp-VersandtVE100, 175x250mm, A5, 500g/qm
Vollpapp-VersandtVE100, 175x250mm, A5, 500g/qm
Artikel-Nr.:
     302blb-5857152
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030026
EAN/GTIN:
     4053569141710
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Vollpapp-Versandtasche • Mit Knick und umlaufendem Kantenschutz • Aufreißperforation: mit Selbstklebeverschluss und Verschlussclip • Variable Füllhöhe: bis ca. 20 mm • Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe Hinweis: Ideal für porto optimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Made in Germany:
ja
Gewicht:
49 g
Maße:
170 x 240 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, vollpapp-versandtaschen a5, Kreuzverpackung, Kartontasche, Versandtasche, Vollpapp-Versandtasche, 9900029515, 00029515
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 74,20*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 74,57*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,18*
€ 83,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,57*
€ 88,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,21*
€ 88,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,52*
€ 85,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,17*
€ 68,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.