Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
9900030083, CEMbox 150 grau/orange 150 Ltr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-669490
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
10330
EAN/GTIN:
4052886328361
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Magazinbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900030083, Werkzeug- und Transportbox, Modell CEMbox Die robuste Polyethylen Werkzeugbox ist für Lagerung undden Transport von Werkzeugen und Kleinteile einsetzbar. , Spritzwassergeschützt: durch eine umlaufende, integrierte Dichtung , Stapelbar: mit Arretierungsnocken , Integrierten Handgriffen und Deckelanschlag , Mit Etikettentaschen , Edelstahl-Exzenterverschlüsse: mit Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang) abschließbar , Material: Polyethylen , Farbe: grau/orange, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Ausführung:
CEMbox grau-orange
Volumen:
150 l
Maße außen LxBxH:
800x600x530 mm
Maße innen LxBxH:
660x450x380 mm
Tragfähigkeit einzeln:
100 kg
Tragfähigkeit zweifachgestapelt:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
10330
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Material-Box
,
Materialbox
,
Sammelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
stapelkasten grau pp
,
werkzeugbox
,
cemo werkzeugbox
,
00030083
,
CEMBOX
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 238,76*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,60*
€ 259,61*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,13*
€ 271,44*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,75*
€ 279,17*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 283,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO Einlegeschale lang PE für CEMbox 150 l (PG-8)
CEMO
CEMO-8955
ab € 28,23*
Zubehör
CEMO Schaumstoffeinlage für CEMbox 150 und 250 l (PG-8)
CEMO
CEMO-10048
ab € 97,55*
Zubehör
CEMO Stapelbare Einstellschale für CEMbox 150 und 250 l (PG-8)
CEMO
CEMO-10016
ab € 39,91*
Zubehör
CEMO Trennwand für CEMbox 150 l (PG-8)
CEMO
CEMO-8956
ab € 31,96*
Zubehör
CEMO Vorhängeschloss verzinkt (PG-8)
CEMO
CEMO-1490
ab € 36,22*
Zubehör
Pritschenbefestigung, mehrteilig, für 150- / 250-l-Box.
CEMO
8666
ab € 78,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen