Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMbox 150 grau/orange 150 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMbox 150 grau/orange 150 Ltr.
CEMbox 150 grau/orange 150 Ltr.
Artikel-Nr.:
     4012-777910
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10330
EAN/GTIN:
     4052886328361
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Magazinbox
Werkzeugbox "CEMbox"

Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
Behälter grau/orange oder gelb aus hochwertigem PE.
Ideale Länge, auch für Schaufeln
Optional mit Seitentür (750-l-Box).
Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge
Stapelbar, mit Arrettierungsnocken.
Mit Staplertaschen (außer 150-l-Box), integrierten Handgriffen und Deckelanschlag.
Schließsystem
Mit 3 Exzenterverschlüssen (750-l-Box) oder 2 Exzenterverschlüssen (150-l-, 250-l- und 400-l-Box), abschließbar über Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang).
Spritzwasserdicht
Durch eine umlaufende integrierte Dichtung.
Optionales Zubehör
Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Werkzeugbox.
Einlegeschale für empfindliches Werkzeug (z. B. Wasserwaage).

Weitere Informationen:
Ausführung:
CEMbox grau/orange
Volumen:
150 l
Abmessungen LxBxH Außen:
800x600x530 mm
Abmessungen LxBxH Innen:
660x450x380 mm
Gewicht:
14 kg
Tragfähigkeit einzeln:
100 kg
Tragfähigkeit zweifach-gestapelt:
100 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 238,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,60*
€ 259,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,13*
€ 271,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,75*
€ 279,17*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 283,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-8955
ab € 28,23*
Zubehör
CEMO
CEMO-10048
ab € 97,55*
Zubehör
CEMO
CEMO-10016
ab € 39,91*
Zubehör
CEMO
CEMO-8956
ab € 31,96*
Zubehör
CEMO
CEMO-1490
ab € 36,22*
Zubehör
CEMO
8666
ab € 78,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.