Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
CEMO, Materialbox, PE, Vol. 150 l,, BxTxH 800x600x530 mm, grau/orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-11443-D57-10330
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
10330
EAN/GTIN:
4052886328361
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Magazinbox
Materialbox, Polyethylen, grau/orange, Volumen 150 l, BxTxH 800x600x530 mm, Gewicht 14 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,000 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
53,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Material-Box
,
Materialbox
,
Sammelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
stapelkasten grau pp
,
werkzeugbox
,
cemo werkzeugbox
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 238,76*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,60*
€ 259,61*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,13*
€ 271,44*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,75*
€ 279,17*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 283,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO Einlegeschale lang PE für CEMbox 150 l (PG-8)
CEMO
CEMO-8955
ab € 28,23*
Zubehör
CEMO Schaumstoffeinlage für CEMbox 150 und 250 l (PG-8)
CEMO
CEMO-10048
ab € 97,55*
Zubehör
CEMO Stapelbare Einstellschale für CEMbox 150 und 250 l (PG-8)
CEMO
CEMO-10016
ab € 39,91*
Zubehör
CEMO Trennwand für CEMbox 150 l (PG-8)
CEMO
CEMO-8956
ab € 31,96*
Zubehör
CEMO Vorhängeschloss verzinkt (PG-8)
CEMO
CEMO-1490
ab € 36,22*
Zubehör
Pritschenbefestigung, mehrteilig, für 150- / 250-l-Box.
CEMO
8666
ab € 78,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen