Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2420, Fetra Tischwagen 2420, Ladefläche 850 x 500 mm Ladefläche 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736429
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2420
EAN/GTIN:
     4017976024202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2420, Tischwagen 2420, Ladefläche 850 x 500 mm Ladefläche 850 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
228, 544, 860
Gesamtlänge (mm):
1047
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen, TISCHWAGEN
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,02*
€ 390,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,15*
€ 390,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,19*
€ 390,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,83*
€ 399,56*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 346,22*
€ 399,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,19*
€ 432,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,81*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,43*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,42*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E2400SBV
ab € 23,36*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.