Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2400/2420/2440


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2400/2420/2440
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2400/2420/2440
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2400/2420/2440
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2400/2420/2440
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar, für 2400/2420/2440
Artikel-Nr.:
     260B-1651695
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E2400SBV
EAN/GTIN:
     4017976163673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
505
Gesamttiefe (mm):
135
Gesamthöhe (mm):
750
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für 2400, 2420 + 2440
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, ergonomisch, höhenverstellbar, flexibel, einstellbar, verschiebbar, Zusatz, zusätzlich, Griff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,80*
€ 31,72*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 24,19*
€ 32,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 32,30*
7 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 25,11*
€ 33,11*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,57*
€ 37,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,10*
€ 37,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,53*
€ 35,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,49*
€ 33,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,36*
€ 32,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,77*
€ 28,29
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.