Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8242, Fetra Etagenwagen 8242, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736517
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8242
EAN/GTIN:
     4017976082424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8242, Etagenwagen 8242, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1552
Etagenhöhen (mm):
269, 569, 869, 1169, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
82
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, ETAGENWAGEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,33*
€ 422,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,85*
€ 428,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,75*
€ 437,99*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 367,43*
€ 438,07*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,17*
€ 446,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,06*
€ 509,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,46*
€ 499,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,97*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,59*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,53*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,09*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.