Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 78242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 78242
Etagenwagen 78242
Artikel-Nr.:
     3904H-8328242
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8242
EAN/GTIN:
     4017976082424
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Baukastensystem: Etagenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen, wahlweise offen oder mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1000 x 700 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Magazinwagen, Tischwagen, Fetra, Wagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,82*
€ 420,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,21*
€ 426,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,79*
€ 436,24*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 369,23*
€ 436,32*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 393,352*
€ 449,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,82*
€ 434,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,47*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,75*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,53*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.