Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5038, Fetra Edelstahlwagen 5038, Ladefläche 630 x 400 mm Ladefläche 630 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736663
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5038
EAN/GTIN:
     4017976150383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5038, Edelstahlwagen 5038, Ladefläche 630 x 400 mm Ladefläche 630 x 400 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Etagenhöhen (mm):
230, 540, 850
Nutzflächenlänge (mm):
630
Nutzflächenbreite (mm):
400
Gesamtlänge (mm):
700
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
950
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
14,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, Edelstahlwagen, EDELSTAHLWAGEN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,74*
€ 412,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 414,13*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 357,33*
€ 421,38*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,37*
€ 423,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,75*
€ 423,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,09*
€ 490,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,17*
€ 480,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,34*
€ 444,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,74*
€ 426,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.