Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schiebebügel Etagenwagen
>
Artikel
4363, Fetra Plattenständer 4363 - ohne Bügel Ladefläche 1.200 x 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-737118
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4363
EAN/GTIN:
4017976020136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4363, Plattenständer 4363 - ohne Bügel Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1365
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
100
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
45
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion)
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion, nicht kl
Weitere Suchbegriffe:
Reststückregal
,
Tafelregal
,
Aufsteckbügel für Tafelregal
,
Bügel für Tafelregal
,
Einsteckbügel für Tafelregal
,
Plattenregal Bügel
,
Tafelregalbügel
,
Plattformwagen
,
Rammschutz-Bügel
,
Rammschutzbügel
,
Etagenwagenschiebebügel
,
Schiebebügel Etagenwagen
,
fetra plattenständer
,
plattenregal
,
plattformwagen trgf. 1200 kg
,
PLATTENSTÄNDER
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,37*
€ 297,70*
Lager 7356
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 249,46*
€ 299,15*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,40*
€ 302,71*
Lager 1498
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 303,00*
Lager 2478
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 304,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 300 mm
Fetra
3012
ab € 20,14*
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 600 mm
Fetra
6012
ab € 20,80*
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 900 mm
Fetra
9012
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen