Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenständer, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
Artikel-Nr.:
     7356-4363
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4363
EAN/GTIN:
     4017976020136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle. Lieferung ohne Bügel. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1365
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
100
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,37*
€ 297,70*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 249,46*
€ 299,15*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,40*
€ 302,71*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 303,00*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 304,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 20,14*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 20,80*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.