Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2401B, Fetra Tischwagen 2401B - Stahlblech bündig Ladefläche 1.000 x 600 mm Lade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737322
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2401B
EAN/GTIN:
     4017976524016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2401B, Tischwagen 2401B - Stahlblech bündig Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
56
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, TISCHWAGEN
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 333,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 334,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,87*
€ 335,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,78*
€ 343,11*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 299,55*
€ 344,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,44*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.