Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen Ladefläche 1.000 x 600 mm
Tischwagen Ladefläche 1.000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     4012-782905
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2401B
EAN/GTIN:
     4017976524016
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Schwere Transportwagen

Mit Stahlblech-Plattformen.
Bündig mit Rahmen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1197x609x900 mm
Etagenhöhen:
270/900 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
53 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, 30206020, Tischwagen Ladefläche 1.000 x 600 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 333,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 334,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,87*
€ 335,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,78*
€ 343,11*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 299,55*
€ 344,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,44*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.