Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041779, Schreibtisch C-Fuß Nußbau1600x800/,680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-647103-NS
EAN/GTIN:
     4038933483955
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041779, Schreibtisch C-Fuß Pro , HxBxT: 680–820x1600x800 mm Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden. , Maße HxBxT: 680–820x1600x800 mm , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3 mm Kunststoff-Umleimer, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48000 GRAMM
Dekor:
Nussbaum
Maße HxBxT:
680820x1600x800 mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
N-647103-NS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 270,19*
€ 327,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,71*
€ 327,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,96*
€ 328,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 362,82*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,20*
€ 365,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,95*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,54*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,52*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,63*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 359,16*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,99*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,43*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,70*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 374,05*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 381,61*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,49*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.