Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch höhenverstellbar, C Fuß Blende optional, 1600x800x680-820, Nussbaum/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-647103-NS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103-NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

C Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
48 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Nussbaum/Silber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,10*
€ 326,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,23*
€ 328,08*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,67*
€ 361,71*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,33*
€ 364,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,16*
€ 368,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,84*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,39*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 372,93*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 384,63*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 361,09*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,67*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,28*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,78*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 374,45*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 385,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,48*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,46*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.