Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003984370387, Diverse Fahrradhaken Typ 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-807026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003984370387
EAN/GTIN:
     4003984370387
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Fahrrad-Lift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003984370387, Fahrradhaken Typ 9, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
50 mm
B:
60 mm
C:
125 mm
D:
90 mm
Belastbar bis:
37 kg
Marke:
Vormann
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Wandhalter, Fahrradhaken, Schraubhaken, fahrrad lift, FAHRRADHAKEN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,10*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,46*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,70*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,72*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.